ビコー セルシールM ミニ

ビコー セルシールM ミニ - ハセガワビコービコー セルシールM ミニ - ハセガワビコービコー セルシールM ミニ - ハセガワビコービコー セルシールM ミニ - ハセガワビコービコー セルシールM ミニ - ハセガワビコービコー セルシールM ミニ - ハセガワビコー
(3件のレビュー)

プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。

用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シールセット内容1ペア材質シリコン寸法(mm)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25654433L2.5L
650
529
582(税込)
当日出荷
25654449LL3LL
650
529
582(税込)
当日出荷
25654458M1.8M
600
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: サングラスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

先ずは、単純に形状的に合う眼鏡、合わない眼鏡がある、合えばいいが合わないと鼻に乗っかている感が強くて違和感がある、張り直しは効かず!

対象商品 : 25654458
2023-02-23
用途: パソコン用メガネの鼻あて
有限会社岡野工務店建設業・工事業

汎用品のパソコン用メガネがずり落ちて困るのでモノタロウでいいの見つけました。粘着も強くうまく貼れば違和感なく綺麗に収まります。ちょうどいい具合に鼻あてが高くなって満足です。

対象商品 : 25654433
2019-04-24
用途: エステ施術時
サービス業

化粧をした上での施術用のメガネのずり落ちで悩んでいましたが、これを貼った途端にストレス解消されました。
施術効率もあがり、大満足の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする