TAKEX(タケナカエンジニアリング)
転倒検知送信機
あらゆる作業現場の「いざ」や「まさか」のために!
作業者の転倒(倒れこみ)を検知し、大音量の警報音と同時に、無線信号を自動送信!
質量(g)
約80(電池、クリップ含む)
電源
単4形アルカリ乾電池 LR03×2(DC3V)
電池寿命
約2年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)
表示灯
(非常ボタン赤色LED)送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅
内容量
1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655919
EXH-TK12
¥59,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください