TAKEX(タケナカエンジニアリング)
顔認証ユニット
リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット。顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築。
質量(g)
約300
消費電流(mA)
160以下(DC12V 供給時)、80以下(DC24V供給時)
インターフェース
USB1.1/2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB)
設置場所
屋内(壁面取付)
表示灯
サイドLED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯、OK LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレータイマー中 点滅、NG LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656183
ACS-F500
¥
250,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください