TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ランダムテンキースイッチ
暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ
テンキーにはランダム表示型を採用
質量(g)
約470
消費電流(mA)
DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下
設置場所
屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)
表示灯
セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656278
ACS-101
¥
65,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください