曜日別特売

来客カウンター

来客カウンター - TAKEX(タケナカエンジニアリング)来客カウンター - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。
大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。

設置場所屋内(据置式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25656463CNT-4S約7702.9カウント:5桁(無通電時もカウント数は保持)
66,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
25656479CNT-8S約135018LCDディスプレイ:20文字×2段、【上段】時計:日付・曜日・時刻、【下段】カウント入力数の合計、現在入場数、センサー状態(設定による)
330,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする