TAKEX(タケナカエンジニアリング)
赤外線センサー
来客カウンター用埋め込み型の赤外線センサー(リアルタイム出力型)
小型・薄型なセンサーヘッドでわずかなスペースで取付可能です。
付属品
タッピングネジ:Φ4×10mm(2本)
質量(g)
(センサー部)50×2、(コントロールボックス部)70
検出方式
近赤外線対向型
消費電流(mA)
50以下
検知距離(m)
6
動作表示灯
検知時(遮光時):点灯(赤色)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656524
PLC-6SR
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください