TAKEX(タケナカエンジニアリング)
マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)
5
質量(g)
約2200
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×1000(検知部:545×955)
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25657048
MA-610
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください