曜日別特売

安全スニーカーマジック 5007

安全スニーカーマジック 5007 - 天牛(富士手袋工業)安全スニーカーマジック 5007 - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

JIS S級相当鋼鉄先芯入り。スタンダードなデザイン。23cm~30cmまで幅広く揃えました。

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)合皮標準質量(g/片足)約430(26cm)材質(底部)ゴム(耐油)材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256573465007254E
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
25657355500725.54E
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
256573645007264E
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
25657373500726.54E
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
256573895007274E
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
256573985007284E
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
256574075007294E
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
256573035007234E
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
25657319500723.54E
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
256573285007244E
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
25657337500724.54E
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
256574165007304E
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
256571885007234E
オープン
取扱い終了
25657197500723.54E
オープン
取扱い終了
256572065007244E
オープン
取扱い終了
25657215500724.54E
オープン
取扱い終了
256572245007254E
オープン
取扱い終了
25657233500725.54E
オープン
取扱い終了
256572495007264E
オープン
取扱い終了
25657258500726.54E
オープン
取扱い終了
256572675007274E
オープン
取扱い終了
256572765007284E
オープン
取扱い終了
256572855007294E
オープン
取扱い終了
256572945007304E
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25657389
2023-01-16
用途: 作業中に使用
株式会社山口シャフト製造業

マジックテープなので履きやすいし一日中履いていても疲れない。

対象商品 : 25657389
2022-08-01
用途: 工場内の軽作業
製造業

この安全スニーカーの購入は初めてで、通常27CMを履いているので27CMを購入しました。
以前はホームセンターで購入した27CMのものを履いていたのですが、比べてみるとワンサイズ小さい。
履いてみると足の指が当たりとても痛かった為、履けず。
残念でした。

対象商品 : 25657215
2020-11-25
用途: 工場内の作業 溶接時
HITTITE

溶接をするのですが、素材的にスパッタを跳ね返してくれます。紐ではないので焦げ付きにくい。結構硬めですが、安いので重宝しています。黄色があったのですが、また復活してくれたらいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする