SAFEGUARD 階段用すべり止めカバー スチール板用ネジセット

SAFEGUARD  階段用すべり止めカバー スチール板用ネジセット - セーフラン安全用品

特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。
今ある階段に設置できます
付属のネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)
優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。

用途
製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。
今ある階段に設置できます。
種別ノンスリップマット寸法(mm)(鼻先)25内容量1枚
関連資料:設置説明
注意
※設置には商品と設置場所に穴を開ける必要がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658317-60975
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658326-76275
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658335-91475
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658344-60975
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658353-76275
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658369-91475
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658378-609150
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658387-762150
9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658396-914150
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658405-914225
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658414-609黒/黄150
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658423-762黒/黄150
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658439-914黒/黄150
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25658448-914黒/黄225
14,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする