TOUCHID

TOUCHID - 藤本電業

ホームボタンを傷から守り、また、ホームボタンシールをはった状態でも「指紋」が認識可能

材質フチ部分:アルミニウム、シール部分:PET質量(g)約0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)10×10×0.8対応機種iPhone SE / 5S / 6 / 6Plus / 6S / 6SPlus / 7 / 7Plus内容量1個
注意
※本製品は指紋認証対応ホームボタンですが通常のホームボタンとしてもご使用可能です。
※iOSを最新にしてからお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25659193OCI-A01クリア×ブラック
オープン
取扱い終了
25659209OCI-A02クリア×シルバー
オープン
取扱い終了
25659218OCI-A03クリア×ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
25659227OCI-A04クリア×ピンク
オープン
取扱い終了
25659236OCI-A05クリア×ライトピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
25659245OCI-A06クリア×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする