OCI-A01 TOUCHID 藤本電業 25659193

TOUCHID

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25659193 品番OCI-A01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ホームボタンを傷から守り、また、ホームボタンシールをはった状態でも「指紋」が認識可能

材質フチ部分:アルミニウム、シール部分:PET クリア×ブラック 質量(g)約0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)10×10×0.8 対応機種iPhone SE / 5S / 6 / 6Plus / 6S / 6SPlus / 7 / 7Plus
注意
※本製品は指紋認証対応ホームボタンですが通常のホームボタンとしてもご使用可能です。
※iOSを最新にしてからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする