藤本電業
TC アルミケーブル
長く愛用したいあなたに。コネクタ部分とケーブル部分の断線を防ぐType-Cケーブル
ケーブル長(m)
約1
材質
ケーブル:ナイロン、コネクタ:TPE(熱可塑性エラストマー)/アルミニウム
質量(g)
約27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Type-Cコネクタ:(約)25×12×6、USBコネクタ:(約)30×15×6
対応機種
Type-Cポート搭載の機器
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25659839
CK-CA01SV
シルバー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25659848
CK-CA01GD
ゴールド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください