曜日別特売

TC イルミケーブル

TC イルミケーブル - 藤本電業

暗闇で光り輝く、充電するのが待ち遠しくなるType-Cイルミネーションケーブル

付属品ケーブルバンド材質PVC質量(g)約26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)36×11×7、USBコネクタ:(約)57×18×11対応機種Type-Cポート搭載の機器インターフェイスUSB2.0内容量1本
注意
※パソコンのUSBポートの出力は500mA程度なので、高出力な電流が必要なスマートフォン/タブレットPCなどは充電できない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25659884CK-C06BL約80ブルー充電・データ転送用ストレート(イルミネーション)
オープン
取扱い終了
返品不可
25659893CK-C06PU約80パープル充電・データ転送用ストレート(イルミネーション)
オープン
取扱い終了
25659909CK-C06PK約80ピンク充電・データ転送用ストレート(イルミネーション)
オープン
取扱い終了
25659918CK-C06GR約80グリーン充電・データ転送用ストレート(イルミネーション)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする