曜日別特売

SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 - トランセンドSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 - トランセンド
(1件のレビュー)

UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。
・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。
・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。
・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。
・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。

寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDXCカードメモリー容量128GB保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)100書込速度(MB/s)(最大)25SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1ビデオスピードクラスV10内容量1個
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25666805TS128GSDC300S
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 事務作業
行政書士高橋洋事務所その他業種

値段も高すぎず、動作は普通の速さであり、安定の製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする