アルインコ
1連はしご
最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご
接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。
端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
JISマーク・Aマーク
支柱(mm)
28.5×77
踏面幅(mm)
42
接合の状態
バルジ加工
支柱外幅(mm)
461
支柱内幅(mm)
353
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25703415
SX-59S
5.88
11.2
¥
109,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください