刈払機用ワンタッチメッシュエプロン

刈払機用ワンタッチメッシュエプロン - sita(サイタ)刈払機用ワンタッチメッシュエプロン - sita(サイタ)
(1件のレビュー)

バネの力を利用したワンタッチで取り外しできる簡単メッシュエプロン
通気性に優れた涼しいメッシュ素材採用
前面に便利な大型ポケット付
ハードな作業に最適な首掛け紐付き

用途草刈作業専用種別エプロン材質ポリエステル(メッシュシート)、PPグリーンサイズフリー質量(g)240幅(cm)73着丈(cm)115アズワン品番64-5131-69RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25702399OME-1150
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25702399
2019-05-29
用途: 草刈
農・林・水産業

長さはちょうどよい、ポケットも都合がよいただ、首のところのひもはちょっと力がかかるとずれてしまう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする