ザッセンハウス スパイスミルセット

ザッセンハウス スパイスミルセット - ザッセンハウス

1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。
美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。
CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。
本格手作りスパイスに大活躍。
注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。

材質鋳鉄寸法(mm)すり鉢小:85×43(内Φ73×H36)質量(kg)すり鉢大:0.79、すり鉢小:0.47間口W×奥行D×高さH(mm)すり鉢大:120×100×60(内Φ87×H52)寸法(Φ×mm)乳棒:32×115TKG品番9-0453-0901TKG品番(2017)6-0397-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711989ZAS076073
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする