曜日別特売

18-8フラット焼肉プレート

18-8フラット焼肉プレート - TKG18-8フラット焼肉プレート - TKG18-8フラット焼肉プレート - TKG18-8フラット焼肉プレート - TKG18-8フラット焼肉プレート - TKG18-8フラット焼肉プレート - TKG

網の交差部が少なく清掃性が向上し作業効率がアップします。焼き目もキレイにでき食欲をそそります。

形状厚さ(mm)7.5外枠径(mm)Φ5間隔(mm)隙間:5異径サイズ6×H2.5mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713416-240
6,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
25713425-260
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
25713434-280
7,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
25713443-300
7,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする