曜日別特売

18-8地鶏焼き網 蓋付き

18-8地鶏焼き網 蓋付き - TKG18-8地鶏焼き網 蓋付き - TKG
(2件のレビュー)

しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。

形状外枠径(mm)5寸法(Φ×mm)1.5×10/目内容量1個
注意
※蓋付の蓋は取り外し可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713459-510270×270×559-0778-03016-0690-1801
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25713468-480240×240×559-0778-03026-0690-1802
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25713459
2023-09-16
用途: 炭焼き鶏もも肉
株式会社 ケンコー建設業・工事業

本格的な炭焼き鶏肉があっという間に出来ました。
お肉だけでなく野菜も焼けるし焦げる事ないと思います
買って良かったです
お手入れも簡単!

1が参考にしています
対象商品 : 25713459
2018-10-23
用途: 夕食時やアウトドアで使用

しっかりした作りで、地鶏がしっかり焼けそうです。ただ少々重たいのが気になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする