曜日別特売

18-8地鶏焼き網 蓋無し

18-8地鶏焼き網 蓋無し - TKG18-8地鶏焼き網 蓋無し - TKG

しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。

形状外枠径(mm)5寸法(Φ×mm)1.5×10/目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713477-510270×270×H409-0778-04016-0690-1901
15,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
25713486-480240×240×409-0778-04026-0690-1902
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする