TKG
SA木柄 青ナイロン折り曲げ刷毛
(1件のレビュー)
異物混入対策品!結束部を折り曲げて作成しており、毛が抜けにくくなっています。
材質
PBT
長さ(mm)
毛:30
全長(mm)
215
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713495
-
30
9-0782-0101
6-0694-1801
¥
960
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25713504
-
45
9-0782-0102
6-0694-1802
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
25713513
-
60
9-0782-0103
6-0694-1803
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください