TKG
黒塗り柄刷毛(馬胴毛)
長さ(mm)
毛:18
寸法(mm)
30
全長(mm)
213
材質(ハンドル)
木柄
TKG品番
9-0782-0201
TKG品番(2017)
6-0694-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713529
-
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください