萬洋
木目樹脂サービストレイ
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質
パルプ
色
ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713608
-
大
23
311
410
9-0858-0701
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
25713617
-
中
23
258
346
9-0858-0702
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
25713626
-
小
22
206
285
9-0858-0703
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください