萬洋
木目樹脂カフェトレイ
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質
パルプ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713635
-
ダークブラウン
大
20
326
425
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
25713644
-
ダークブラウン
中
18
267
367
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
25713653
-
ダークブラウン
小
16
217
297
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
25713669
-
ナチュラル
大
20
326
425
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
25713678
-
ナチュラル
中
18
267
367
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
25713687
-
ナチュラル
小
16
217
297
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください