マイン
ABSノンスリップ長角盆
(1件のレビュー)
食洗器対応で自然な風合いの木目調トレー
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713723
M44-354
薄木目
15
(底内寸)285×200
240
330
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25713739
M44-355
薄木目
15
(底内寸)310×225
260
360
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
25713748
M44-356
薄木目
17
(底内寸)340×255
300
390
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25713757
M44-357
薄木目
18
(底内寸)365×275
320
420
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
25713766
M44-358
濃木目
15
(底内寸)285×200
240
330
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
25713775
M44-359
濃木目
15
(底内寸)310×225
260
360
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
25713784
M44-360
濃木目
17
(底内寸)340×255
300
390
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
25713793
M44-361
濃木目
18
(底内寸)365×275
320
420
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください