曜日別特売

サンドdeグルメ

サンドdeグルメ - 杉山金属
(1件のレビュー)

着脱式で洗いやすく、小さなフライパンとしてもご使用いただけます。
具材を焼いてから反対側にパンを乗せることで、はさみにくい具材もプレスできます。

材質本体/アルミニウム合金(表面/フッ素樹脂塗膜加工)、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂寸法(mm)(焼面)144×134全長(mm)375奥行(mm)160底面サイズ(mm)118×108TKG品番9-0977-1501TKG品番(2017)6-0858-1701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714378KS-2887
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25714378
2023-06-21
用途: 朝食調理
建設業・工事業

いろいろ挟んて楽しんでます。
みみの焼き加減も慣れれば好み通り。
こびりつきもなく片付けも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする