TKG
SAレストランズワゴン
用途
ホテル・レストランでのあらゆるワゴンサービスに対応できるシンプルなデザインです。
材質
フレーム:ステンレスパイプ、棚板:メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
100×2:自在/100×2:固定
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×980
棚間隔(mm)
303
有効間口(mm)
(中棚)706
TKG品番
9-1235-0601
TKG品番(2017)
6-1112-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714956
S-750
¥
160,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください