曜日別特売

中型静音樹脂台車

中型静音樹脂台車 - 金沢車輌

ローラーバンパー:エラストマー製
前面コーナーにローラーバンパーを付けることで接触面の保護とスムースな進行が可能。
本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。
ローラーバンパーを使えば女性でも簡単に運べます。

材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール粉体塗装車輪径(Φmm)自在:100×2、ローラーバンパー:65×2材質(車輪)ゴム製間口W×奥行D×高さH(mm)505×790×900積載荷重(kg)200車輪自在/固定:ローラーバンパーTKG品番9-1246-0301TKG品番(2017)6-1122-0701内容量1個
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714965NP-201GS
26,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする