ワコウ
インナードライエプロン 首掛け
インナードライエプロン・ドライシステムに適応した、床面に水を落とさない吸水・速乾素材。・裏面にすれば防水効果のある耐熱フィルムのリバーシブルタイプです。
種別
エプロン
質量(g)
120
前丈(cm)
87
身幅(cm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
前丈(cm)
身幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716776
E1610-1
87
67
ブルー
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25716785
E1610-2
87
67
グリーン
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
25716794
E1610-6
87
67
オレンジ
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください