丸善化工
クリーンエプロンDX
・厚手のセミディスポーサブルタイプ。
・軽い着け心地で長時間着用しても疲れにくい。
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
質量(g)
58
幅W×全長(mm)
720×1300
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716803
-
ナチュラル
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
25716819
-
ホワイト
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください