曜日別特売

フラット スタッキングペレットケース

フラット スタッキングペレットケース - TKGフラット スタッキングペレットケース - TKG
(1件のレビュー)

17.トキワペレット用です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25718578-850×3009-1864-02016-1659-2601
800
659
725(税込)
3日以内出荷
25718587-700×2809-1864-02026-1659-2602
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25718578
2018-11-30
用途: お肉料理などに

トキワペレット(注文コード00528928)を入れるのにぴったりです。サイズは直径80mm×高さ28mm、肉厚約0.5mmです。熱々のペレットを入れてそのままテーブルには置けないので、さらに木製プレートが必要かなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする