シンビ
シンビ メニューブック TPE-304
仕様
A4縦長4ページ、メニューピン
材質
ビニール71、PVCレザー
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×315
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720118
-
茶
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
25720136
-
バンブー黒
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
25720145
-
バンブーナチュラル
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
25720127
-
白木
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください