シンビ
シンビ メニューブック TPE-305
仕様
B4/4ページ、メニューピン
材質
ビニール68、PVCレザー
サイズ
B4
寸法(幅W×高さH)(mm)
285×382
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720154
-
茶
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
25720179
-
バンブー黒
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
25720188
-
バンブーナチュラル
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
25720163
-
白木
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください