曜日別特売

ロックバー タンブラー 285

ロックバー タンブラー 285 - ボルミオリ・ロッコ

<ボルミオリ・ロッコ>ロックバーシリーズ前面強化ガラススタッキング可能

容量(mL)285材質PB寸法(直径Φ×高さH)(mm)72×134口径(Φmm)65TKG品番9-2261-1501TKG品番(2017)6-2050-2901内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257207664.18982
3,480
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする