トライタン ワイングラス ブルゴーニュ

トライタン ワイングラス ブルゴーニュ - アームカンパニー

パーティーやイベントで大盛り上がり「トライタン」ガラスのような新素材で、割れないグラスガラスのような透明感がありながら、耐久性に非常に優れ、落としても割れませんので、屋外でのイベント、パーティなどで安心してご使用いただけます。

品名・タイプワイングラス容量(mL)690仕様洗浄器対応直径(Φmm)105耐熱温度(℃)99耐冷温度(℃)-25寸法(口径Φ×高さH)(mm)73×202TKG品番9-2209-0701TKG品番(2017)6-2057-2601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25720809DITR070369073×202105
1,450
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする