トライタン ワイングラス ボルドー

トライタン ワイングラス ボルドー - アームカンパニー

パーティーやイベントで大盛り上がり「トライタン」ガラスのような新素材で、割れないグラスガラスのような透明感がありながら、耐久性に非常に優れ、落としても割れませんので、屋外でのイベント、パーティなどで安心してご使用いただけます。

容量(mL)600仕様洗浄器対応直径(Φmm)92品名・タイプワイングラス耐熱温度(℃)99耐冷温度(℃)-25寸法(口径Φ×高さH)(mm)70×227TKG品番9-2209-0801TKG品番(2017)6-2057-2701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25720818DITR0702
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする