PCT タンブラー

PCT タンブラー - 千羽鶴印(エンテック)PCT タンブラー - 千羽鶴印(エンテック)PCT タンブラー - 千羽鶴印(エンテック)PCT タンブラー - 千羽鶴印(エンテック)
材質PCT樹脂容量(mL)220仕様食洗機:可寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×100耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※食洗機使用中に商品の上に重いものを置くなどの荷重をかけないようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25720897-ナチュラル9-2212-09016-2064-1701
530
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
25720906-グレー9-2212-09026-2064-1702
530
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
25720915-ピンク9-2212-09036-2064-1703
530
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
25720924-ブルー9-2212-09046-2064-1704
530
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする