シチズン 電波掛時計

シチズン 電波掛時計 - シチズン

熱中症、インフルエンザ注意報を音や光でお知らせ!ステップ秒針。電波OFF機能/電波サーチ機能。
熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度、湿度であることを警告音やLED点滅、注意項目でお知らせします。(熱中症4段階レベル表示)。

直径(Φmm)272材質プラスチック枠(ポリスチレン)風防:ガラス製厚さ(mm)50質量(g)780電源単3マンガン電池2本(お試し用2本付)表示方式アナログ湿度計TKG品番9-2581-1101TKG品番(2017)6-2373-1001日付表示電波時計温度計内容量1個
注意
※警告音と光は注意レベルでは作動しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257218074FY618-019
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする