曜日別特売

軽自動車用タイヤ4本セット

軽自動車用タイヤ4本セット - Goodyear
(1件のレビュー)

EfficientGrip ECO EG01
夏タイヤ
低燃費タイヤ
推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト
ハイブリッド車やエコカーのポテンシャルをより活かすことができる低燃費性能や、
ロングライフ性能を兼ね備えているのはもちろん、毎日使うからこそこだわりたいウ
エット性能、そして快適な乗り心地をも兼ね備えています。経済性や安全性、そして
快適性など、さまざまな側面から日々のカーライフをサポートしてくれる、スタン
ダードエコタイヤです。

本数4本適合メーカーグッドイヤー エコステージ適合ボディタイプ軽自動車内容量1セット(4本)
注意
※145~175のサイズについては4リブパターン、それ以上のサイズは5リブパターンです。
タイヤの製造年は本年含め2年以内になります(ご指定はできません)。
左右対称パターンですので、「INSIDE」「OUTSIDE」の指定はありません。
非方向性パターンですので、回転方向の指定もありません。
※画像のホイールは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
偏平率(%)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25723837-65532
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25723846-80563
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25723855-65558
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25723855
2021-07-05
用途: 軽自動車のタイヤ交換時期だったので交換した。
農・林・水産業

価格の割に、乗り心地、走行騒音等も問題なく満足している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする