SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla CN-G520D

SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla CN-G520D - Panasonic(パナソニック)

SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla
危険がわかる!安全・安心運転サポート
慣れない道でも緊張することなく走行できるよう、危険な走行や場所を事前にお知らせするサポート機能を搭載。危険度の大きさ順に「赤」「オレンジ」「黒」の3段階のサポート情報で、注意を促します。
SSDの容量が大きくても、中に入れるデータが少なければ意味がありません。ゴリラは内蔵の大容量16 GB SSDに、ドライブに役立つ多彩な地図情報や検索情報をぎっしり収録しました。事故が多発している地点の情報や見落としがちな道路標識、リアルな交差点拡大図などで目的地まで迷わず、安心してドライブできます。 また、収録している施設名称データベースは高速検索に対応。豊富な検索データの中から、目的地を素早く検索できます。
全国約37,000件のおでかけスポット「るるぶDATA」を収録。行きたい観光スポットを手軽に検索できます。
日本全国の都市部をほぼカバーする1,295エリアの市街詳細地図を搭載。5m/12m/25m/50mの4段階スケール切換で、家形がはっきりわかるので知らない街でも安心。
800MHzの高速CPU、さらに高速データ転送を可能にするDDR3 メモリなどを採用したゴリラエンジン。画面切換やスクロールはもちろん、ルート探索も高速!もしルート案内中に道を外れても、すぐに修正したルートでご案内します。
複雑化する都市部などの道路網に対応するため、独自の測位システム「Gロケーション」を全モデルに搭載。Gジャイロやトリプル衛星からの情報をハイブリッドに演算し、高い自車位置測位を実現します。
ワンセグチューナー内蔵
12V車/24V車対応
詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
画像はイメージです。
外形寸法(幅×高さ×奥行き)突起物は除く。 129 mm × 86 mm × 17.8 mm

液晶サイズ5V型ワイド(108mmx65mm)電源(V)DC12/DC24本体寸法(mm)129×86×17.8本体質量(g)約200有効画素数1,152,000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724083CN-G520D
38,666
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする