・トラック協会助成金対象モデル
・バックセンサー付き(2センサー・4センサー)
・車種を選ばない24V車・12V車の共用!
・上下視野角120度 左右視野角160度!
・マイク内蔵カメラ。後方の音声がモニターから聞こえる!!
・赤外線内蔵カメラ。夜間の作業に力強い効果を発揮!!
・1/3CMOSイメージセンサー採用!!
・角度調整が容易なガイドライン付き。
・防水防塵「IP67」を取得。
・動作温度 -30°~70°まで対応。
・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。外部入力付きでTVなどの追加が可!!専用リモコン付属。
・安心の1年間保証付き。