曜日別特売

ゴム脚 K型

ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)
硬度:65

ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
全31種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25705996K-95-P1001セット(100個)-974253
1,9501,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25706005K-209-P1001セット(100個)-20167395
3,7503,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706014K-2010-P1001セット(100個)-201683104
3,6003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25706023K-259-P1001セット(100個)-251910595
4,9504,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25707685K-10-P1001セット(100個)-1095353
2,2002,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
25707694K-12-P1001セット(100個)-1285394
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25707703K-15-P1001セット(100個)-15146385
3,0502,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25707719K-1510-P1001セット(100個)-151053105
3,0502,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25707728K-16-P1001セット(100個)-161463105
3,1502,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25707737K-18-P1001セット(100個)-181574117
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25707746K-20-P1001セット(100個)-201674127
4,4004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25707755K-2017-P1001セット(100個)-201573178
4,9504,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707764K-22-P1001セット(100個)-2218732411
7,6005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25707773K-23-P1001セット(100個)-231974145
5,0503,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25707789K-2320-P1001セット(100個)-2320842010
6,8006,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25707798K-24-P1001セット(100個)-242084105
5,2004,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り3点です
25707807K-26-P1001セット(100個)-2620941510
6,7006,598
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
25707816K-28-P1001セット(100個)-28221241811
6,7505,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707825K-29-P1001セット(100個)-29241441510
6,7505,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707834K-30-P1001セット(100個)-30241441910
9,7007,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707843K-3215-P1001セット(100個)-3228145155
9,7007,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707859K-3220-P1001セット(100個)-32261552010
10,2007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
25707868K-3225-P1001セット(100個)-3228145259
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25707877K-34-P1001セット(100個)-34271751810
10,6009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
25707886K-3617-P1001セット(100個)-3620176179
14,10013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707895K-36-P1001セット(100個)-36301252212
14,10011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707904K-38-P1001セット(100個)-38321252413
17,20013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25707913K-40-P1001セット(100個)-4030145229
16,20012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25707929K-45-P501セット(50個)-45351252712
19,20015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25707938K-63-P501セット(50個)-63481472615
23,50019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14119196K-3225-P100【ワケあり】1セット(100個)※理由あり(未使用・未開封)3228145259
13,50012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25706005
2023-04-07
用途: 制御盤製作に使用

至って普通のゴム脚
クッション性・滑走抑制性・ガタつき防止に効果を発揮。
固定には3×8~12のタッピングビスを使用したが、マッチングは良かった。
安いが入数が多いので、4個入りパッケージ品があるとよい。

対象商品 : 25706014
2019-08-15
用途: 木工製品の脚部の腐食予防に
5puls creative waorksサービス業

小さいサイズながらしっかりとしています。安価なので重量物には複数取り付けることもできコスパが良いです。

対象商品 : 25707843
2022-03-18
用途: 機械部品

屋外などでの使用時すぐに表面の劣化およびひび割れが生じるため使えません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 25707685
2019-02-28
用途: 量産品

コストも安くてしっかりしてます。1000個口の扱いがあってもよさそうです。

対象商品 : 25707685
2018-10-20
用途: ベランダフォローリングの湿気対策
サービス業

丈夫で釘打ちも楽で大変に重宝いたしております
約250個使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする