グロメット NG型

グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型 - LAMP(スガツネ工業)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
全19種類を絞り込む
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
内容量
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25706924NG-937-P1001セット(100個)963.51.20.63.7
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
25706933NG-1145-P1001セット(100個)11851.50.64.5
2,4001,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706949NG-1160-P1001セット(100個)118530.66
2,4001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25706958NG-1345-P1001セット(100個)131071.50.64.5
2,8502,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706967NG-1360-P1001セット(100個)1310730.66
2,8502,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706976NG-1545-P1001セット(100個)151291.50.64.5
3,0002,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
25706985NG-1560-P1001セット(100個)1512930.66
3,0002,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706994NG-1955-P1001セット(100個)1915111.515.5
3,7503,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707003NG-1970-P1001セット(100個)191511317
3,7503,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707028NG-2170-P1001セット(100個)211713317
4,4503,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707037NG-2355-P1001セット(100個)2319151.515.5
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
25707046NG-2370-P1001セット(100個)231915317
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707055NG-3065-P1001セット(100個)3025201.51.26.7
7,3005,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25707064NG-3080-P1001セット(100個)30252031.28
7,3005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707073NG-3565-P1001セット(100個)3530251.51.26.7
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25707089NG-3580-P1001セット(100個)35302531.28
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707098NG-4275-P501セット(50個)4236301.51.27.5
8,2506,698
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
25707107NG-4290-P501セット(50個)42363031.29
8,2506,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25707019NG-2155-P1001セット(100個)2117131.515.5
4,4503,698
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする