曜日別特売

穴埋めキャップ KD型

穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型 - LAMP(スガツネ工業)
(19件のレビュー)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。

仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット内容量1セット(20個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707353KD-80-64B-P20Φ886.16.4
760
749
824(税込)
当日出荷
25707369KD-95-80B-P20Φ9.587.78
760
749
824(税込)
当日出荷
25707378KD-120-95B-P20Φ1210.39.39.5
760
749
824(税込)
当日出荷
25707387KD-135-110B-P20Φ13.510.310.911
720
719
791(税込)
当日出荷
25707396KD-146-127B-P20Φ14.610.312.512.7
760
749
824(税込)
当日出荷
25707405KD-167-143B-P20Φ16.710.314.114.3
760
749
824(税込)
当日出荷
25707414KD-182-159B-P20Φ18.210.315.815.9
760
749
824(税込)
当日出荷
25707423KD-200-175B-P20Φ2010.317.317.5
1,000
959
1,055(税込)
当日出荷
25707457KD-258-222B-P20Φ25.811.52222.2
1,030
989
1,088(税込)
当日出荷
25707466KD-305-255B-P20Φ30.511.525.325.5
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25707475KD-310-280B-P20Φ3111.527.628
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25707484KD-333-301B-P20Φ33.311.53030.1
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25707493KD-349-320B-P20Φ34.911.531.832
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25707509KD-380-350B-P20Φ3811.534.935
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25707518KD-427-380B-P20Φ42.711.537.938
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25707527KD-484-450B-P20Φ48.411.544.645
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
25707536KD-550-510B-P20Φ5511.550.651
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25707439KD-232-190B-P20Φ23.210.318.919
930
取扱い終了
25707448KD-226-206B-P20Φ22.610.320.420.6
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 吊り上げ穴のキャップ
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

吊り上げように空いた穴のキャップに、コーキング剤を塗り防水性を高めて使用中です。長期間使用できることを期待してみております。

対象商品 : 25707448
2023-11-01
用途: キャップ交換
山田商店サービス業

退行劣化でキャップ類が損傷。数がある割に安価で済み助かった。

対象商品 : 25707387
2023-09-04
用途: 余分穴のメクラ用
卸売・小売業

余分な穴を隠すのにこのような商品を探していました。サイズも豊富でちょうどぴったりの物が見つかって助かりました。

対象商品 : 25707448
2022-03-22
用途: スイッチ除去後の穴埋め
その他業種

自動車のサブバッテリーケースに取り付けていたスイッチを移設する必要があり、元々の穴を塞ぐために使用しました。
少しずつ改良していっていることから、今後も穴を増やしていくので便利です。

対象商品 : 25707396
2021-06-23
用途: さまざまなサイズが選べて便利
サービス業

穴埋めしたいサイズを選べて便利です。しっかり穴埋めしたいものを測って、当該のものを購入しましょう

1が参考にしています
対象商品 : 25707466
2021-07-11
用途: ナット穴隠し用

キャップにバリがなく、精度がよくて助かりました。カラーバリエーションが豊富にあると助かります。

対象商品 : 25707466
2021-04-07
用途: 床工事での、ボルト穴塞ぎ。
卸売・小売業

商品については、仕事で必要なものを手配したまでの物ですので、特に評価は御座いません。
手配のしやすさと納期に関しては、十分満足しております。
ありがとう御座いました。

対象商品 : 25707484
2021-04-03
用途: リヤワイパー廃止時のメクラ
建設業・工事業

リヤワイパーを取り外したのでコーキング塗ってメクラとしました。サイズ的にバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする