ウィンジョブ CP206 Hi-Vis

ウィンジョブ CP206 Hi-Vis - アシックス
(2件のレビュー)

アッパーの広範囲に再帰反射材を採用し暗い現場での作業に配慮した設計。

形状ローカット甲被タイプ紐タイプ足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革規格JSAA A種認定種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257226831271A006.75022.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257226991271A006.75023フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227081271A006.75023.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227171271A006.75024フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227261271A006.75024.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227351271A006.75025フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227441271A006.75025.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227531271A006.75026フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227691271A006.75026.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227781271A006.75027フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227871271A006.75027.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257227961271A006.75028フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257228051271A006.75029フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257228141271A006.75030フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
257228231271A006.80022.5ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257228391271A006.80023ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257228481271A006.80023.5ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257228571271A006.80024ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257228661271A006.80024.5ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257228751271A006.80025ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257228841271A006.80025.5ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257228931271A006.80026ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257229091271A006.80026.5ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257229181271A006.80027ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257229271271A006.80027.5ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257229361271A006.80028ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257229451271A006.80029ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
257229541271A006.80030ショッキングオレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25722936
2022-07-09
用途: 内装作業時
ケーエスケー建設業・工事業

同じアシックスの商品と比べて踵部分が柔らかく脱ぎ履きしやすいです
足の甲と幅が大きくてなかなか満足いく商品が無かったのでとてもうれしいです

対象商品 : 25722769
2019-03-04
用途: 小包集荷、配達作業
その他業種

通気性もよく動きやすい。
何より目立つ。
中敷きはソルボセイン付きのものに交換していますが、元からクッション性は高いので少しフワフワしていますが、疲れにくく快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする