ハイエース ネオ 万年筆

ハイエース ネオ 万年筆 - セーラー万年筆ハイエース ネオ 万年筆 - セーラー万年筆ハイエース ネオ 万年筆 - セーラー万年筆
(2件のレビュー)

万年筆初心者の方にも!気軽に使っていただきたい万年筆。
アルミ×樹脂の軽量ボディに、万年筆の書き味をしっかりと感じるステンレス製ペン先を採用。
本格万年筆と同じ機能を採用の為、カートリッジインクの他、インク吸入器コンバーター(別売)を装着すればボトルインクの使用も簡単!
いろいろなカラーインクで自分流カスタマイズもOK!万年筆で書いた文字は書き手の個性がにじみ、特有の味となって美しい文字が生まれます。
手書きの文字は心を伝えるコミュニケーションツールです。

商品タイプ本体ペン先細字付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース材質(蓋)アルミ、(その他)AS樹脂寸法(mm)Φ13.5×136質量(g)10.6材質(ペン先)ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25779898110116220ブラック
1,100
989
1,088(税込)
6日以内出荷
25779907110116230レッド
1,100
989
1,088(税込)
6日以内出荷
25779916110116240ブルー
1,100
989
1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25779916
2023-11-29
用途: よかろう
不動産業

お値段の割にちゃんとしっかり書けて、安かろうよかろう、とうなってしまう。

対象商品 : 25779898
2022-05-18
用途: 普段遣い
医療・福祉・介護関連業

バランスがよく、遣い易いです。ただ、使い方が荒いと、軸のプラが割れます。大事に、使います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする