ハイエース ネオ クリア

ハイエース ネオ クリア - セーラー万年筆ハイエース ネオ クリア - セーラー万年筆
(2件のレビュー)

初心者向けにも最適な、細くて軽い「ハイエースネオ 万年筆」にクリアデザインが新登場!
ボディ(軸)はもちろん、大先からペン芯まで透明なので、インクが流れる様子もご覧いただけます。
カートリッジインクのほかインク吸入器コンバータも 対応していますので、お好みのカラーインクなどを入れればよりクリア軸をお楽しみいただけます!

商品タイプ本体ペン先細字付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース材質(蓋)アルミ、(その他)AS樹脂寸法(mm)Φ13.5×136質量(g)10.6材質(ペン先)ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※インク吸入器コンバータは別売りです
※ペン芯が透明なため、洗浄後もインクの色が薄く残りますが、ご使用上は問題ございません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25779925110119219シルバー/クリア
1,100
989
1,088(税込)
6日以内出荷
25779934110119220ブラック/クリア
1,100
989
1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25779925
2022-05-03
用途: 通常のメモ書き東京
医療・福祉・介護関連業

思ったら以上に書き易かった。とくにバランスがよいです。ただイイカゲンに扱っていたら、接合部のブラが割れました。テープ留めしましたが、新しいものを買いましたわ

1が参考にしています
対象商品 : 25779934
2019-02-01
用途: 手帳等の記入
株式会社桑野建設

今迄色々な筆記用具を使用しているが、重要事項のメモを手帳に記入する際に最も万年筆の細字が記入しやすい事に気付いていた。他のメーカーの万年筆も使用したが私の好みでは40年来セーラーが好きである。また、手帳に定規で線を引いて自分好みの手帳に改造する際にもボールペンの系統で見受けられる液漏れのような滲みがこのペンでは全くないのも好きなところである。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする