曜日別特売

ふでDEまんねん 万年筆 紺

ふでDEまんねん 万年筆 紺 - セーラー万年筆
(1件のレビュー)

「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、ペン先の形状を反り返らせた特殊な形状によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。
ペン先を立てるとより細字に、ペン先を寝かせるとより太字に、筆記角度により文字の太さを自由に変える事が出来ます。
気軽に1本で細字/太字のふで文字が書ける、多用途の万年筆です。
筆よりも握りやすく、書きやすい!と圧倒的な人気です。今回新たに好みで選べるペン先曲げ角度の違う2タイプをラインナップしました。(紺と若竹)
「紺(ペン先角度40度/110127740」は、ペンを寝かせて書く方におすすめです。

商品タイプ本体ペン先特殊ペン材質ABS樹脂寸法(mm)Φ15×169質量(g)15タイプカートリッジ式材質(ペン先)ステンレス、金色メッキ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25779943110127740
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2577994311012774069112884120150040110127740 ふでDEまんねんパック 紺 セーラー万年筆 69112884ふでDEまんねんパック 紺セーラー万年筆1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25779943
2022-06-09
用途: 封筒あて名書き用に使っています。
その他業種

筆先もスムースな書き具合で、字体もボールペン書きにない柔らかさ・太さがあり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする