曜日別特売

BTB 再生工場フェアライン4 プラスクリップボールペン

BTB 再生工場フェアライン4 プラスクリップボールペン - セーラー万年筆
商品タイプ本体方式サイドノック式4色エコマーク認定認定本体寸法(mm)Φ19.5×142(クリップ部含む)本体質量(g)15.8材質(軸)PC再生樹脂材質(グリップ)エラストマー樹脂インク色ブラック・レッド・ブルー・グリーン先端ボール径(mm)0.7替芯18-0055材質(クリップ)PC再生樹脂インク油性色数4色グリーン購入法適合色(軸)クリアエコマーク認定番号18112312内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25780643158351002
1,750
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
2025
1030日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする