セーラー万年筆
レグラスボールペン
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。シルバートリムのスマートな仕上がり。
ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ16×128
質量(g)
23.6
適合品番
18-0300
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25781316
160350210
ホワイト
¥4,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
6日以内出荷
25781325
160350220
ブラック
¥4,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
25781334
160350233
ボルドー
¥4,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
6日以内出荷
25781343
160350240
ブルー
¥4,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください